曜日別特売
10UPAT-150A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UPAT-150A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963566
10UPAT-150A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963566

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード75963566品番10UPAT-150A
参考基準価格(税別)¥748,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300寸法L(mm)406寸法H(mm)453ねじ径M21適合規格JV8-2適合呼び径(B)6寸法t(mm)22寸法D(mm)350寸法C(mm)240接続方式管フランジ寸法l(mm)55材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)150使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23呼び径(A)150材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)212ボルト穴数8ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする