10UPAMT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UPAMT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963627
10UPAMT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963627

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40注文コード75963627品番10UPAMT
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300寸法L(mm)165寸法H(mm)204呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)寸法D(mm)140接続方式管フランジ呼び径(A)40材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする