ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの のぼり
ササガワの のぼり本体
ポールスタンド 注水式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5台)
注文コード
75963765
品番
40-6130
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
丸いくぼみ付きで持ち上げやすい!固定はダイヤル部分を回すだけ。取って付きで持ち運びラクラク!2段重ねで安定性アップ!中の筒を抜くと重ねられます。
タンク容量(L)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×400×400
材質
ポリエチレン樹脂他
質量(kg)
約1(満水時:約17)
適合サイズ(mm)
【のぼり】直径約19〜25
仕様
ダイヤル式
注意
※火にかけたり、火の周辺には置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません