ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 ブライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
75963799
品番
50-6424
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPE製丸紐を使用。
表面に光沢のある加工が施されています。
奥行(mm)
80
幅(mm)
225
高さ(mm)
320
材質
両面コート紙(表面PP加工)
色
シコン
注意
※1枚ごとバーコード付き。※ハトメは付属しておりません。