※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
注文コード
75963880
品番
10UYA-200A
参考基準価格(税別)
¥1,303,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
540
寸法H(mm)
384
ねじ径
M20
呼び径(B)
8
寸法t(mm)
22
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
330
寸法C(mm)
290
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
310
寸法P(mm)
Rc1
寸法d(Φmm)
200
寸法d1(mm)
212
寸法H1(mm)
554
寸法G(mm)
M16
寸法h(mm)
23
呼び径(A)
200
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
262
ボルト穴数
12
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
充填剤入PTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS304
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
管フランジの呼び
200A(8B)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材