食品表示ラベル シール(バレンタイン・ホワイトデー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(300枚) 注文コード 75964036 品番 41-10566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バレンタインやホワイトデーの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類Valentine 寸法(縦×横)(mm)33×40 材質パール紙ホワイト 仕様シート付(10枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする