※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
2-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964248
品番
UDBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
0~+180
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
257
呼び径(B)
2-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
寸法D(mm)
180
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
65
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
316SS+ハードCrめっき
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボンネット)
SCS14A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
10K
呼び圧力
10K
材質(ジスクホルダ)
316SS
バルブ種類
グローブバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材