製品画像

E-060-R リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 75966007 E-060-R リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 75966007 E-060-R リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 75966007 E-060-R リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 75966007 E-060-R リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 75966007 E-060-R リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 75966007

リターンスプリング付き爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)115 注文コード75966007 品番E-060-R
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。
リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。
作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。
信頼ある現場作業をサポートします。
180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。
独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。
レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。
イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。

用途
機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。
工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。
重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。
建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。
防災・災害復旧・レスキュー用途に。
仕様爪能力(ton):3 ストローク(mm)115 質量(kg)14.5 能力頭部:6(ton) 爪最低位置(t)19mm 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)229

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする