食品表示ラベル シール(ハロウィン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(300枚) 注文コード 75966127 品番 41-10775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハロウィンの販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類HALLOWEEN 寸法(縦×横)(mm)35×35 材質ミラコート紙 仕様シート付(10枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75966163
2023-10-20
用途:
梱包時
札幌ムラカミドーナツ店 様 (飲食業)

思っていたより大きく可愛かった。はがしやすく使いやすいのもグッド!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする