食品表示ラベル シール(お正月・迎春)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(300枚) 材質パールホワイト紙+絶縁金箔 注文コード75966854 品番41-10879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

お正月・新年・迎春のセール等各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類NEWYEAR 寸法(縦×横)(mm)40×40 材質パールホワイト紙+絶縁金箔 仕様シート付(10枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする