食品表示ラベル シール(クリスマス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(300枚) 材質ミラコート紙 注文コード75967089 品番41-10849
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

クリスマスシーズンの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類Christmas 寸法(縦×横)(mm)51×45 材質ミラコート紙 仕様シート付(10枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする