画像準備中

KEEP GUARD 大きいサイズ ナノファイン100加工軽失禁対策ボクサーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ7L レッドペイズリー 注文コード75968728 品番1249-6210-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

KEEP GUARDのナノファイン100加工軽失禁対策ボクサーパンツです。_x000D_
バレずにかっこよく尿漏れケアができ、100回洗濯をしても尿臭消臭効果ありの頼もしいパンツ。_x000D_
使いやすい無地とオシャレなプリント柄のラインナップで、日常使いしやすいデザインです。_x000D_
_x000D_
【特長】_x000D_
POINT1 安心構造でモレからガード_x000D_
吸水生地で水分をキャッチし、外に水を通しにくい防水布でモレをガードします。_x000D_
_x000D_
POINT2 サイドはシームレス_x000D_
脇の縫い目がないので、縫い目が肌に当たらずスッキリ。_x000D_
_x000D_
POINT3 ナノファイン加工で菌からガード_x000D_
ナノファイン加工により、衣類に残る汗臭の発生源となる細菌や、室内干し時に発生する生乾き臭の原因となる細菌の増殖を99.9%以上抑制します。_x000D_
洗濯を繰り返しても、制菌効果が長時間持続します。_x000D_
_x000D_
_x000D_
KEEP GUARD 軽失禁対策ボクサーパンツの詳細記事はこちら

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
【商品について】
漏れる量や位置によっては、目安給水量:10cc 未満でもパンツ表地に滲み出る場合がございます。
前開き/ボクサータイプ/ストレッチ/吸水性(パッド部分)/ナノファイン制菌加工/抗菌防臭/目安吸水量10cc
レッドペイズリー サイズ7L 混率(%)身生地:ポリエステル 85%, ポリウレタン 15%, 裏前中心部: , ポリエステル 100%, ウエストゴム部分:ナイロン 59%, ポリエステル 41% 適応ウエスト(cm)135〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする