◆3つのタイマーを個別または同時にスタート/ストップ可能な3チャンネルタイマー
◆最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
◆裏面マグネット強化モデル(強力なネオジム磁石搭載)
◆同じ時間設定に便利なリピート機能付き
◆タイマー設定時間終了後、折り返しカウントアップ
◆ブザー音は{大 約75dB、小 約60dB、オフ〕の3段階から選択可能
◆タイマーモードと時刻・カレンダーモードを切り替えて表示可能
◆強力マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属していません。)