本格エアー圧力で足元先から太ももまで揉みほぐす!
立ちっぱなし・座りっぱなし等による足の疲れを、9段階のエアー圧力+2つのモードで効率的にケア!疲れに合わせてふくらはぎや太ももだけをピンポイントにほぐすこともできます。
人の手で揉まれているみたいな心地良さ
毎日の脚の疲れがスッキリ!
エアー強さ9段階調節
くつろぎながら、座りながら
リモコン付きで手元で操作可能
気になる部位に合わせて選べる3パターンのケア/ふくらはぎ&足裏:座っている事が多い方に、ふくらはぎから足裏の3ヶ所に圧力を加えます。太もも:運動不足の方に、しっかりと太ももを包み込んで締め付けます。脚全体:立ちっぱなしが多い方に、ふくらはぎ用・太もも用を同時に使用し脚全体をケア。
2つのモード搭載/リズムモード:太もも・ふくらはぎ・足裏に交互に空気が入り脚を絞り上げる。全体モード:太もも・ふくらはぎ・足裏に同時に空気が入り、足全体をケア。
足ツボマットをセットすれば足裏の刺激も!
太もも用を輪のようにつなげば背中・腰・お尻のケアも可能!
1年間保証書付き