※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1面 分岐回路数6 横(mm)347 注文コード75970404 品番YAG33062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は分岐回路数・横など108種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)320 横(mm)347 深さ(mm)83 分岐回路数6 予備回路数2 主幹ブレーカ容量30A 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75970404 YAG33062 55660337 YAG33062M 画像準備中 スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業 1面 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75970553
2020-08-27
用途:
電柱からの分電作業
建設業・工事業

全体の分電盤の中に、個別のブレーカが内臓されており、各ブレーカを簡単に取り外せて、裏側のスイッチを切り替えると、100V→200Vまたは、200V→100Vに自動的に切り替えるので、作業しやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
75970404
2014-03-11
用途:
構内配線。

取り付け位置用の型紙も付属していて工事しやすく、いい製品でした。

テンパールの命名規則(カタログに書いてある)がわかればいいことではありますが、ここに書かれている情報だけだと漏電ブレーカーの有無や分岐回路数と予備回路数、予備回路に取り付けできるブレーカーの品番などがわからないので、“バスケットに入れる”ボタンを押す判断材料が少なくてボタンを押しづらかったです。

また、関連カテゴリの

電気材料・制御機器 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 分電盤 > ホーム分電盤 > テンパール

以下に

“漏電遮断機付き”というカテゴリがあると、絞り込みやすくて助かります。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする