国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レッド 注文コード75971018 品番TK-210Yレッド
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小児用、固型式ライフジャケットです。
推奨体重25kg〜40kg未満の体形の子供に。
小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)
国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。
小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。
実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。

種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 型式TK-210Y 型式承認番号第5434号 適応身長(cm)120〜140 レッド 浮力(kg)初期浮力:約6.7 適応体重(kg)25〜40未満 仕様小児用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする