高階救命器具
高階救命器具の 航海計器
高階救命器具の 船灯/信号器具/形象物
高階救命器具の 形象物/旗
小型船舶用プラスチック黒球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971167
品番
TK-PK
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
各種認証
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
番号
製品:TK-PK、確認:第23号
色
ブラック
用途
小型船舶の法定備品として搭載可能