円盤錠 ダイヤル式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75971203 品番IB-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強固なステンレスボディーで破壊されにくい。
吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。
ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。

用途
倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄 材質(本体)ステンレス シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 全長(mm)70 厚さ(mm)24 吊径(mm)9 タイプダイヤル4段 品番IB-152 アズワン品番65-1331-52
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
倉庫
卸売・小売業

しっかりしていて重厚もあり、また番号も変えられるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする