WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の チェーン錠/ワイヤー錠
カラビナ錠 ワイヤー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75971228
品番
IB-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。
カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途
機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止
自転車、バイクのヘルメット施錠
カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
アルミ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー長さ(m)
1.8
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
全長(mm)
135.9
幅(mm)
94.9
ワイヤー径(Φmm)
4
タイプ
ダイヤル4段
品番
IB-154
アズワン品番
65-1331-54
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。