ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
P型2級受信機 蓄積式 埋込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75971526
品番
2PK1-U-5L-S(テツ)
参考基準価格(税別)
¥305,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ
壁掛型
種類
埋込
型式検定番号
受第17〜1号
電源(V)
(主電源)AC100±10%、50/60Hz
消費電力(VA)
33
時間
公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
接続台数
副受信機:1台 PSC型
使用環境温度(℃)
0〜+40
主要材質
鋼板 t1.2
色
本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
仕様
接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
注意
※予備品付
※2PK1-Uは埋込ボックス別途
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません