イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
DVD/ゲーム棚板セット 5° (RVS専用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75971876
品番
RAVP-TD9005-PF
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。
背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
色
ダークグレー
間口(mm)
900
高さ(mm)
164
セット内容
DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2
角度(°)
5
収納数
DVD:62枚(DVDは背幅14mmとして算出)
等分布荷重(kg)
20
注意
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません