DVD/ゲーム棚板セット 30°(RVS専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75971989 品番 RAVP-TD1830-PF
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。
背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。

ダークグレー 間口(mm)1800 高さ(mm)164 セット内容DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2 角度(°)30 収納数DVD:126枚(DVDは背幅14mmとして算出) 用途通常、最下段に使用する30°用ブラケット。 等分布荷重(kg)20
注意
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする