イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
CD棚板セット (RVS専用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75972016
品番
RAVP-TC9013BKS-PF
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
色
ダークグレー
間口(mm)
900
奥行(mm)
130
高さ(mm)
100
セット内容
CD棚板・ブラケット2枚
収納数
CD:79枚(CDは背幅11mmとして算出)
等分布荷重(kg)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません