漁火イカソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75972183 品番G3ABC24XBP
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

材質が柔らかいタイプの疑似餌(ベイト)です。比重が軽く水に浮く素材を使用しているのが特徴で海水中で本物のイカの様にランダムに動きます。また、蓄光素材が入っており、暗い場所では青物が好む「青色」に発光致します。

全長(cm)24 胴長さ(mm)120 足長(cm)12 発光色 単重(g)52 用途漁業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする