カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 店舗什器
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 専門店用什器
コミックレンタル スリムケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
75972375
品番
1064807
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コミックを貸し出す時に使うケースです。お客様がコミック本体を抜くと、ジャケットだけがケースに残り、貸出中になります。お客様がコミック本体を戻す時にも、元の場所がすぐに分かります。
サイズ
少年誌(新書)サイズ
高さ(mm)
182.6
幅(mm)
16.6
奥行(mm)
121.9
材質
本体PET素材、土台PP素材
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません