カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 店舗什器
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 専門店用什器
コミックレンタル スリムケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
75972384
品番
1064808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コミックを貸し出す時に使うケースです。お客様がコミック本体を抜くと、ジャケットだけがケースに残り、貸出中になります。お客様がコミック本体を戻す時にも、元の場所がすぐに分かります。
サイズ
青年誌(B6)サイズ
高さ(mm)
188.6
幅(mm)
18.6
奥行(mm)
137.9
材質
本体PET素材、土台PP素材
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません