テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L付(VALG)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
40A
注文コード
75972906
品番
VALG34042
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
449
深さ(mm)
98
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
40A
仕様
扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A