曜日別特売

オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルXタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8最大処理流量(L/min[ANR])310(一次側圧力0.7MPa時)流れ方向標準流れ(左→右)注文コード75985607品番M2000-10-W-ZX
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
接続口径Rc3/8質量(kg)0.25種類【マントル】Xタイプ(脱臭:残留油分0.003mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付材質(ボウル)ナイロンボウル表示単位MPa表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~30ろ過度(μm)活性炭による吸着ドレン貯容量(cm3)25最大処理流量(L/min[ANR])310(一次側圧力0.7MPa時)流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下(一次側にオイルミストフィルタ(Mタイプ)設置時)マントル(エレメント)交換
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※マントル(エレメント)交換時期は、圧縮空気中の臭気濃度により異なりますので明確に表示できません。設置初期よりオイル臭気が確認できるまでの合計期間を脱臭有効期間とし、Mタイプと同時に交換、あるいは、使用時間で管理してください。(入口空気温度21℃の場合1000時間いずれか早い時期で交換(目安))
※一次側空気温度は、30℃以下でご使用ください。温度が高いと脱臭効果が落ちますので、放熱処置をしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする