6300023958 ホットサンドイッチメーカー セボン Linx 75987608 6300023958 ホットサンドイッチメーカー セボン Linx 75987608

ホットサンドイッチメーカー セボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75987608 品番6300023958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

パンと具材を挟んでプレスするだけで簡単焼きたてホットサンドが作れます。
外はサクサク、中はとろーり熱々、簡単に焼き立てを味わえます。
電源につないで卓上で使えるので、パーティなどで皆でわいわい作れます。
プレートに斜めにスジがはいっているから、いちどに4種類のホットサンドが作れる嬉しい仕様。
いろいろな具材を用意してお楽しみください。
プレート素材は熱伝導に優れたアルミニウム製。
表面は「フッ素樹脂コート」を施してあるので、汚れが落としやすくお手入れラクラクです。
簡単にカフェ風サンドが作れて朝食にもおススメです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×80 質量(kg)1 電源AC110V(家庭用コンセント) 消費電力(W)750 用途ホットサンド調理に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※1時間以上連続して使用しないでください。
※続けてご使用になる場合は、電源コードをコンセントから外し、2分以上間隔を開けてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする