曜日別特売
TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757

※保温保冷に優れたシリコン製タンブラー

TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757
TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757
TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757
TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757
TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757
TU01BK HYDAWAY タンブラー HYDAWAY 75987757

HYDAWAY タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード75987757品番TU01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380

クシャッとたためるポケットサイズ HYDAWAYタンブラー
【HYDAWAYタンブラー】は携帯や保温性に優れたお洒落な折り畳み式タンブラー。
折り畳むとわずか2.5cmの超コンパクトサイズに!
素材の安全性やサステナブル(持続可能)な社会の実現にこだわった環境に優しいエコグッズです。
Point01 セッティングも収納も瞬間ワンタッチ
【HYDAWAYタンブラー】の容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。
底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mlのタンブラーに早変わり!
使いたい時にサッと使えるのって、便利だし、スマートですよね。
飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。
折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。
厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、
ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。
シリコンゴムだけでできたタンブラーと違い、
【HYDAWAYタンブラー】の飲み口部分は丈夫なステンレスを使用。
ドリンクの重みで飲み口がへたれることもなく飲み心地も抜群です。
またキャップ付きなので、ドリンクのテイクアウトで中の液体が漏れる心配も無用。
付属のスリーブを使えば熱々のコーヒーでも素手で持ち歩きが出来、
冷たいドリンクで結露が付いて手が濡れることもありません。
Point02 スリーブはケース兼用。バッグに入れても汚れない。
スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。
そのためタンブラーをバッグの中に入れておいてもホコリなどで汚れる心配がありません。
また使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、
飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。
Point03 ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。
【HYDAWAYタンブラー】はシリコン製でありながら、
スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。
実際に室温約24℃の状況で、
約80℃(175°F)のホットドリンクと約0℃(32°F)のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。
ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃(105°F)で温かさが残り、
アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃(46°F)なので、すぐにぬるくなることもありません。
これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、
炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。
Point04 素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー。LFGB基準の安全設計。
【HYDAWAYタンブラー】は使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。
容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。
シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても
体内で溶けることなく便として排出されます。
またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。
石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。
さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。
もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。
人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。
※BPA:ビスフェノールAの略。
プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。
Point05 プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。
【HYDAWAYタンブラー】は、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる
使い捨てプラスチックを減らしたい思いで生まれた商品。
私たちが「使い捨てが当たり前」と思っているストローも
【HYDAWAYタンブラー】ではシリコンゴムで製作。
シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。
もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。
お手入れも簡単です。
【HYDAWAYタンブラー】を日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減り、
あなたもサステナブルな社会の実現に貢献できるのです。
使用方法
組み立て方法:底を持って、下に引っ張る
折りたたみ方法:押しつぶす
たったこれだけ!

材質容器、ストロー:シリコンゴム容量(mL)473寸法(高さH×幅W)(cm)14×10折りたたみ寸法(cm)高さ2.5×幅10質量(g)213材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)・304ステンレススチール付属品スリーブ(材質:発泡剤、布)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全てのパーツタンブラー、スリーブ、ストロー)は食洗機での洗浄が可能です。
※ストローは中までは洗えないので、洗浄後に流水ですすいでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする