カクダイ
Uパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パイプ長(mm)
130
420
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75988046
品番
0752-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
材質
黄銅
パイプ長(mm)
130
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。