※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 太陽光発電機器部材
テンパール工業の 発電システム対応住宅盤
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2FC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
75988577
品番
MALG36222T2FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
主幹容量(A)
60
分岐回路数
22
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
118
機能
太陽光発電システム+燃料電池システム用
縦(mm)
320
横(mm)
789
予備回路数
2