カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
流し台トラップ用排水エルボセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75990365
品番
458-453-50
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
材質
PVC、PP
用途
G2ネジのトラップ用
高さ(mm)
80
材質(本体)
PVC
外径(Φmm)
48