カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立形自在水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75991799
品番
700-810-13
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び
13
材質
青銅
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付厚(mm)
5〜35