カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用水栓(送り座つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75991966
品番
701-803-13
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質
青銅
呼び
13
アズワン品番
64-6502-54
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。