カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ナットつきステンレスパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75992903
品番
741-02-1330
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び
13
ねじサイズ
G1/2
材質
パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.75
パイプ外径(Φmm)
14.5
最小曲げ半径(mm)
39
仕様
フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)
300
全長(mm)
300
呼び径
13
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
高温用ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
入数
10/箱、100/梱
材質(パイプ)
SUS316L