カクダイ
Uパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パイプ長(mm)
130
420
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75992998
品番
775-13-130
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ長(mm)
130
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。