カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
インダス CS-CB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75994425
品番
CS-CB 12mmx100M クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、作業性が向上します。
透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。
色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。
1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途
工場機械設備の給排水用
橋梁工事でのセメントミルク注入
PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
内径(mm)
12(呼称)
使用流体
セメントミルク
材質(ホース)
(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
色
クリア
定尺(m)
100
特性
柔軟
許容圧力(MPa)
0〜0.8
許容曲げ半径(mm)
60以上
標準質量(g/m)
175
使用温度範囲(℃)
-10〜50
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050