JACKAL(ジャッカル)
JACKAL(ジャッカル)の 物品棚/収納用品
JACKAL(ジャッカル)の ツールボックス/ツールバッグ
JACKAL(ジャッカル)の 帆布製
荷揚げバケツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75995493
品番
JNB-L-SK カラビナ付オレンジ
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
270×290
色
オレンジ
用途
各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
サイズ
L
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
290
耐荷重(kg)
約80