JACKAL(ジャッカル)
JACKAL(ジャッカル)の 物品棚/収納用品
JACKAL(ジャッカル)の ツールボックス/ツールバッグ
JACKAL(ジャッカル)の 帆布製
荷揚げバケツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75995509
品番
JNB-LL-SK カラビナ付緑
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
320×320
色
緑
用途
各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
サイズ
LL
直径(Φmm)
320
高さ(mm)
320
耐荷重(kg)
約80