ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の バリケード
ジェイウィン(J win)の A型バリケード
A型パイプ柵 かんたんA柵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
75995563
品番
JPS-160KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
簡単にA形パイプ柵ができ、撤収も簡単です。
材質
スチールパイプ
表面処理
融溶亜鉛メッキ/クロートメッキ
使用時寸法(cm)
160×86×59
収納時寸法(cm)
160×90×6
質量(kg)
25
色
シルバー
用途
敷地内の安全確保に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません