※メイン画像

PF-QN800 難燃タイプポストフレックス 保安道路企画 75995615 PF-QN800 難燃タイプポストフレックス 保安道路企画 75995615 PF-QN800 難燃タイプポストフレックス 保安道路企画 75995615 PF-QN800 難燃タイプポストフレックス 保安道路企画 75995615 PF-QN800 難燃タイプポストフレックス 保安道路企画 75995615

難燃タイプポストフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75995615 品番PF-QN800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。
ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。
ポスト部、ベース部共に難燃素材です。

高さ(mm)800 オレンジ 幅(mm)200 ポール幅(mm)77 材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚 取付方式着脱一本脚タイプ 用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。
※専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安2g、排水性舗装24g
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする