グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
アルコールチェックステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
運転前のアルコールチェック
注文コード
75995789
品番
ALC-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
令和4年4月より義務化された、運転者の運転前のアルコールチェックを視覚的に促します。
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
幅(mm)
225
高さ(mm)
300
質量(g)
150
文字内容
運転前のアルコールチェック
用途
運転前のアルコールチェックの啓蒙に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300