ハウラーソーラーパネル 7W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75995816 品番HSPV642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アウトドアや災害時に活躍する、折り畳んで持ち運べるソーラーパネルになります。屋外でスマホや、モバイルバッテリーなどの充電が可能です。太陽光さえあればいつでもどこでも充電できます。防塵、防水「IP65」準拠だから、急な雨でも安心して使用できます。USBで給電できるタイプの製品も出力さえ合えば使用可能です。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)展開時:180×510×18、収納時:180×105×50 最大出力(W)7 パネル数(枚)4 USBポート充電:1 出力最大5V/1.4A 変換効率(%)19.5〜20% 用途防災備蓄、緊急時、アウトドア、キャンプなどに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※USBケーブルは付属していません、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする