ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ボルトタイプガイドローラ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75996042
品番
#5 GRB
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
#5、#6
材質(ローラー部)
亜鉛ダイカスト
ボルト
W5/8
タイプ
-
質量(g)
300
寸法D(mm)
43
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
137
寸法A(Φmm)
30
適合レール
5GR
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
トラスコ品番
127-8959