- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 75996453

- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 75996453 - デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 75996453 - デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 75996453 - デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 75996453

デジタル台はかり(電池なし)

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75996453 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い勝手の良さで、あらゆる業種で活躍します。表示盤も大きくワンタッチ操作で簡単です。デジタル表示も見やすく、表示サイズは22×10mmです。

最大秤量(kg)150 最小表示(kg)0.05 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 質量(kg)12.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単一乾電池6個 材質(台)ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×630×820 機能風袋引き、重量加算機能、計数機能付き *自動電源OFF機能*バックライト機能付き(*出荷時は自動電源OFF機能20分、バックライト機能はOFFです) 許容誤差(最大)±1.5e 表示文字サイズ22(H)×10(W)mm 保管温度範囲(℃)-20〜50 最小秤量(kg)1 ひょう量単位kg
取扱説明書:
注意
※電池は付いていません。
※電池が入りにくい場合は、中央部に入れスライドさせて下さい。
※電池の使用のみで、ACアダプタでの使用はできません。
※取引や証明に使用することができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75996453 - 57274193 M150K デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウ デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75996453
2017-02-23
用途:
鋼材を量る

デジタルな面で使いやすいがアナログだったため電源の切り忘れに注意が必要

対象商品:
75996453
2016-10-31
用途:
原料の計量

以前に購入し、性能には問題なく2年ほど使用していたが、電池を入れ変えたところ電池ケースが割れた。電池の電極のばねが強く、ケースのプラスチックが劣化して硬くなったところにばねを縮めるため力を加えたため割れたように感じた。今回新しく2台目を買い直したが、支柱を固定する下側の2本のねじのうち1本が、おそらく曲がってむりやりねじ込まれており、緩めようとしたが固くて緩まなかったので、力を入れて緩めていったらねじの頭がねじ切れてしまった!!ねじ穴に折れたねじが残って支柱が刺し込めず、交換依頼しようと思ったが、機能には問題なくたかがねじ一本のことで電話連絡等をし、再梱包して送り返す手続きが煩わしく、折れたねじはドリルで揉んで取り外し、使用することにした。以上、これを組み立てた作業員の個人の資質による部分が大きいが、再教育と改善をお願いしたい。おそらく機械で締めているので締める時固さも感じなかったのでしょうが、最初は手で締めるなど、ねじ山の通りにねじ込むなんて基本中の基本だと思う。レビューにて不満を書くしかできず、安いものにはそれなりの理由があり、1万円高くても別メーカーの物を買うんだったと少し後悔している。別メーカーのものでもハズレはあるかもしれないが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
75996453
2016-07-19
用途:
米の分配
農・林・水産業

小型、軽量で移動が楽で、価格の割には(安い)制度が良く十分満足しています。

1人が参考にしています
2016-09-15
用途:
仕込み時の計量

ちょっとした振動で、電池が外れてしまう。
軽量の時は風袋が使えるが、重くなると使えなくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
75996453
2014-05-20
用途:
塗料の計量

画面も見やすくとても重宝しています。あとはAC100V仕様があればもっと良いとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする