曜日別特売
PL-35V パイプフック 因幡電工 75996672

 

PL-35V パイプフック 因幡電工 75996672
PL-35V パイプフック 因幡電工 75996672
PL-35V パイプフック 因幡電工 75996672

パイプフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75996672品番PL-35V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!

用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。材質PP使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)124寸法D(mm)34寸法B(mm)100寸法C(mm)103色調グレー適合配管9.52(8mm)×15.88(10mm)適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする