バンドー化学
パワースクラム(Vベルトタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)
50.7
28.5
85.9
19.8
30.1
40.4
50.7
61
33.4
50.9
68.4
103.4
有効外周長さ(inch)
140
140
140
125
85
67
40
42.5
45
47.5
50
53
56
60
63
71
75
80
90
95
106
112
118
132
100
1000
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
280
300
315
全265種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75996726
品番
5-3V1400
参考基準価格(税別)
¥39,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
50.7
ベルト高さ(mm)
10
有効外周長さ(inch)
140
材質
ゴム
種類
Vベルト
リブ本数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方