※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-B60 ベース金具 因幡電工 75996855 TK-B60 ベース金具 因幡電工 75996855 TK-B60 ベース金具 因幡電工 75996855

ベース金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 表面処理ユニクロめっき処理 注文コード75996855 品番TK-B60
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は寸法L・表面処理・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
用途パイプロックTK用 材質SPHC 寸法L(mm)60 表面処理ユニクロめっき処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする