バンドー化学
パワースクラム(Vベルトタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)
103.4
28.5
85.9
19.8
30.1
40.4
50.7
61
33.4
50.9
68.4
103.4
有効外周長さ(inch)
100
100
100
125
85
67
60
63
71
75
80
90
95
106
112
118
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
280
300
315
40
42.5
45
47.5
50
53
56
1000
全265種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75998248
品番
6-5V1000
参考基準価格(税別)
¥74,580
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
103.4
ベルト高さ(mm)
16
有効外周長さ(inch)
100
材質
ゴム
種類
Vベルト
リブ本数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方